Schaklar SEB, Gäng-⌀: M24

Article no.: 086467 M24
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
38 styck i lager

Select article variation and quantity

Gäng-⌀ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga WLL SF 5:1 3,2 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 3,8 t
Gänglängd L 36 mm
Hålavstånd x 35 mm
Nyckelvidd innersexkant S 14 mm
Invändig diameter ring A 38 mm
Utvändig diameter ring B 45 mm
Kragdiameter stöd C 88 mm
dim D 80 mm
Utförande vridbar
lyftförmåga 4 t
Produktslag Ringskruv

Identification & Classification

Artikkelkode 086467 M24
EAN / GTIN 2050001857897
Manufacturer number SEB M 24 3T8 UP
Manufacturer/responsible person LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Beskrivelse

Utförande:

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.