Svetshållare inner- / yttervinkel, Typ: IOWCC

Article no.: 085955 IOWCC
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
54 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 90 N; 150 N
Längd 75 mm; 125 mm
Bredd 52 mm; 85 mm
vikt 0,13 kg; 0,4 kg
Produktslag Vinkelmagnet

Identification & Classification

Artikkelkode 085955 IOWCC
EAN / GTIN 5012095618119
Manufacturer number IOWCC

Beskrivelse

Utförande:

Den spännbara svetshållaren är inställbar på 30°, 60° och 90°.
Setet består av 2 st svetshållare (inner- / yttervinkel) med 75 mm och 125 mm längd.

Användningsdata:

Hjälpmedel för positionering, fixering och fasthållning av komponenter vid svetsarbeten.