Buntbandssats T-Tie, vit 100 delar 2,5 mm

Article no.: 083700 2,5
Set price 100 st. (NOK 0,21 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 544 styck i lager

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximal buntnings-⌀ 22 mm
Längd 100 mm
Bredd 2,5 mm
Material Polyamid 6.6
Färg vit
temperaturområde −40 °C - 85 °C
antal 100
Produktslag Buntband

Identification & Classification

Artikkelkode 083700 2,5
EAN / GTIN 4031026241050
Manufacturer number 138-00001.
Manufacturer/responsible person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Beskrivelse

Utförande:

Robust buntband tillverkat av polyamid 6,6, med invändig tandning.

Användningsdata:

Monteras med tång eller för hand. För buntning och fastsättning av kablar, ledningar och slangar.