{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | 971 | |
| Slag av tejp | Enkelsidig | |
| Hållarmaterial | vinyl | |
| Häftmassa | Gummi-harts | |
| Limstyrka på stål | 0,4 N/mm | |
| Elasticitet | 247 % | |
| Draghållfasthet | 12,31 N/mm | |
| Liner finns | ja | |
| lagringstemperatur | 15 °C - 25 °C | |
| Lager luftfuktighet | 40 % - 65 % | |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
| Färg | röd | |
| Längd | 33 m | |
| Bredd | 50 mm | |
| Tjocklek | 0,43 mm | |
| Produktslag | Golvmärkningstejp |
| Artikkelkode | 083639 RED | |
| EAN / GTIN | 638060409879 | |
| Manufacturer number | 7010337213 | |
| Manufacturer/responsible person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |