{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
tillverkarens beteckning | 572 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | PVC-folie | |
Häftmassa | Gummi-harts | |
Limstyrka på stål | 2,1 N/mm | |
Elasticitet | 170 % | |
Draghållfasthet | 26 N/mm | |
temperaturbeständig upp till | 4 °C - 77 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 16 °C - 27 °C | |
Lager luftfuktighet | 40 % - 60 % | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 18 månad | |
Färg | gulsvart | |
Längd | 33 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,14 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083632 YB | |
EAN / GTIN | 50021200045856 | |
Manufacturer number | 7000017005 | |
Manufacturer/responsible person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |