Oljekanna av aluminium, Rymd: 500ml

Article no.: 083538 500
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
99 styck i lager

Select article variation and quantity

Rymd (ml) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Rymd 500 ml
behållarhöjd 335 mm
botten-⌀ 85 mm
Material behållare Aluminium
Produktslag Oljesprutkanna

Identification & Classification

Artikkelkode 083538 500
EAN / GTIN 4016553309107
Manufacturer/responsible person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Beskrivelse

Utförande:

Högvärdig oljekanna av aluminium för professionell användning inom underhåll och service där oljenivån kan identifieras. Robust, dubbelverkande, förnicklad pump med vinklat, vridbart sugrör. Möjliggör smörjning i alla lägen.