LED-ficklampa med batterier, Typ: 125mm

Article no.: 081505 125
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 557 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 54

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
ljusflöde 100 lm - 250 lm
brinntid 4 h - 10 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 3
Batterityp Micro, AAA
totallängd 125 mm
Huvud-⌀ 29 mm
vikt 119 g
Produktslag Ficklampa

Identification & Classification

Artikkelkode 081505 125
EAN / GTIN 4062406192662
Manufacturer number 081505 125
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Slitstark och mycket robust LED-ficklampa av eloxerad aluminium. LED-teknik med utmärkt ljuseffekt.
  • Ljuskägla med låg spridningsförlust.
  • Hög energiverkningsgrad för lång brinntid.
  • Ljusring som gör den lätt att hitta i mörker.
  • Stänkskyddad, kapslingsklass IP54.
Homogen belysning med en spridningslins, en-hands-tryckomkopplare framtill.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Anmärkning:

Passande batterier hittar du under nr 081551 och framåt.