LED-ficklampa C-serien, Typ: C5R

Article no.: 081447 C5R
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 54

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie C-serien
tillverkarens beteckning C5R
IP-skyddsklass IP 54
färg hus BLACK
ljusflöde 20 lm - 420 lm
Ljusflöde steg 2 420 lm
brinntid 3 h - 15 h
Brinntid steg 2 3 h
Belysningsbredd 50 m - 240 m
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Ljusfärg kallvit
CRI värde 75
advanced Focus System (AFS) ja
Rapid Focus ja
Internationellt utförande 14500
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 0,7 Ah
Batterispänning 3,7 V
Utbytbart batteri ja
totallängd 117 mm
Huvud-⌀ 26 mm
vikt 75 g
bältesväska ingår i leveransen ja
Produktslag Ficklampa

Identification & Classification

Artikkelkode 081447 C5R
EAN / GTIN 4058205038348
Manufacturer/responsible person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beskrivelse

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1× litiumjonbatteri typ 14500 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× handrem, 1× kupong för bältesväska.

Anmärkning:

2+5 års garanti vid registrering på www.ledlenser.com.
Om inget annat anges nedan ger vi för våra produkter en tillverkargaranti på
  • sju år om produkten registreras online inom 12 veckor från köpdatumet
  • två år, om ingen registrering sker eller om registreringen inte sker i tid; för att de uppladdningsbara batterierna (batterier) ska fungera korrekt ger vi också en garantiperiod på två år på powercase och batteriboxen (utan förlängning av garantiperioden, ingen registrering), beräknat från köpdatumet.