{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 68 | |
| ljusflöde | 1 000 lm | |
| Ljusflöde steg 2 | 450 lm | |
| Ljusflöde steg 3 | 25 lm | |
| Ljusflöde-boost | 2 000 lm | |
| brinntid | 2,5 h | |
| Brinntid steg 2 | 5 h | |
| Brinntid steg 3 | 60 h | |
| Ökad brinntid | 10 s | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| totallängd | 170 mm | |
| Huvud-⌀ | 42 mm | |
| vikt | 223 g | |
| Produktslag | Ficklampa |
| Artikkelkode | 081399 P7R-PRO | |
| Manufacturer/responsible person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |