Friktionsborr plan (utan krage) lång Uni, Gänga: M12

Article no.: 080757 M12
New product
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
20 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kärnhåls-⌀ 10,9 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Materialtjocklek 0,7 mm - 4 mm
rekommenderad drivningseffekt 1,9 kW
rekommenderat varvtal 2 000 min-1
för gänga M M12
Produktslag Friktionsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 080757 M12
EAN / GTIN 4069515008969
Manufacturer number 080757 M12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Friktionsborr plan (utan krage).
Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Lämplig för stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-chucknyckel nr 309680.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.