• Ingen pris tilgjengelig

Däckpump för tryckluft Momentstickkontakt, Typ: BASIC

Article no.: 080147 BASIC

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 0 bar - 10 bar
slanglängd 400 mm
Produktslag Däckpump

Identification & Classification

Artikkelkode 080147 BASIC
EAN / GTIN 4062406270674
Manufacturer number 080147 BASIC
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Okalibrerad handdäckpåfyllare och -mätare med en plastkåpskyddad och vridbar manometer ⌀ 63 mm. Tryckreducering med tryckknapp. Med insticksnippel av stål för koppling med nominell dimension 7,2 – 7,8.

Anmärkning:

Noggrannhetsklass 2,5.

Warning:

Avsedd användning
  • För kontroll av lufttryck och påfyllning och utsläpp av tryckluft i däck med schraderventil.
  • Insticksnippel av stål för anslutning till koppling med nominell diameter 7,2 – 7,8 på tryckluftslangen. Maximalt arbetstryck 10 bar.
  • För användning med tryckluft.
  • Koppla bort däckpåfyllaren från tryckluftskompresorn när den inte används och vid rengöring och service.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.

Olämplig användning
  • Använd inte med vätskor, andra gaser eller tryckluftsflaskor.
  • Rikta den inte mot människor eller djur.
  • Överskrid inte det högsta tillåtna arbetstrycket.
  • Utsätt inte manometern för slag, stötar eller vibrationer. Kalibrera om den vid behov.
  • Vik eller belasta inte slangen.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Inte lämplig att användas av barn.