Blåspistol, Typ: ALU

Article no.: 080118 ALU
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

genomflöde vid 6 bar 250 l/min
Produktslag Pistol

Identification & Classification

Artikkelkode 080118 ALU
EAN / GTIN 4062406297558
Manufacturer number 080118 ALU
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Passar överallt, max arbetstryck 10 bar.

Leveransinnehåll:

Med 1,5 mm standardmunstycken. Inklusive insticksnippel 1/4 tum.

Anmärkning:

Passande blåspistolhållare finns under nr 080263 H1 och 955750.