{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| husets bredd | 465 mm | |
| husets djup | 220 mm | |
| husets höjd | 400 mm | |
| Anslutning utgång | 3/8 tum | |
| Anslutning ingång | 3/8 tum | |
| Maximalt arbetstryck | 20 bar | |
| Effektiv slanglängd | 15 m | |
| Invändig slang-⌀ | 10 mm | |
| Produktslag | Slangupprullare |
| Artikkelkode | 080066 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406284626 | |
| Manufacturer number | 080066 15 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |