Tryckregulator 0,5 -10 bar 3/8 tum

Article no.: 080012 3/8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
54 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig gäng-⌀ (tum) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd (H) 196 mm
Totallängd (L) som 3-delad underhållsenhet 183 mm
genomflöde vid 3-delad underhållsenhet 1 150 l/min
Invändig gäng-⌀ 3/8 tum
Produktslag Tryckregulator

Identification & Classification

Artikkelkode 080012 3/8
EAN / GTIN 4047322244787
Manufacturer number 120981
Manufacturer/responsible person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beskrivelse

Utförande:

Luftberedningsenhet som kan sammanställas och kompletteras efter behov med hjälp kopplingspaketet.
Serviceenhet i modulutförande (”multifix”- system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5−10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.