• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Tryckluftsdriven slagskruvdragare, Typ: 9013M

Article no.: 079192 9013M

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 1 085 Nm
Energiförsörjning Tryckluftsdriven
max skruv-⌀ (8,8−2,9) M32
maximalt varvtal: 7 300 min-1
fästprofil verktygshållare Fyrkant
mått verktygshållare 3/4 tum
maximal luftförbrukning 153 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 3/8 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 2,1 kg
bullernivå 104 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 7,47 m/s2
Längd 188 mm
Produktslag Skruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 079192 9013M
EAN / GTIN 4000896212347
Manufacturer number 9013M
Manufacturer/responsible person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beskrivelse

Utförande:

Slagskruvdragare med dubbelhammarslagverk med hög kapacitet. Största lossningsmoment 1890 Nm.