• Ingen pris tilgjengelig

Kap- och geringssåg BITURBO Ackumulator, Typ: GCM18216-0

Article no.: 078232 GCM18216-0

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • förpackning: kartong
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning kartong
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GCM 18V-216
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
maximalt varvtal: 4 600 min-1
Energiförsörjning Batteridriven
sågblads-⌀ 216 mm
maximal lutningsvinkel vänster 45 grad
maximal lutningsvinkel höger 0 grad
maximal geringsvinkel vänster 47 grad
maximal geringsvinkel höger 47 grad
geringsinställning yes
vikt 14,7 kg
Längd 520 mm
Bredd 770 mm
höjd 630 mm
Produktslag Såg

Identification & Classification

Artikkelkode 078232 GCM18216-0
EAN / GTIN 3165140898928
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

Batteridriven kap- och geringssåg.
  • Utmärkt skärkapacitet med stort skärdjup på 70 mm.
  • Bästa möjliga mobilitet genom låg vikt och utmärkt ergonomi.
  • Användargränssnitt för varvtalsförval.
  • Verktygsfritt byte av sågklinga.
  • Genom BITURBO- tekniken jämförbar med en kabelansluten såg.
  • God mobilitet genom den låga vikten.

Leveransinnehåll:

Sågblad ⌀ 216 mm, nedhållare, SDS-mutter, GCY 42 Bluetooth-modul.
Inklusive sågblad och dammpåse.