Sticksåg, Typ: STEP100X

Article no.: 078213 STEP100X
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning STEP100X
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 700 W
slaghast. 1 000 min-1 - 3 200 min-1
maximalt sågdjup i stål 10 mm
maximalt sågdjup i trä 100 mm
pendelrörelse 4-faldig
vikt 2,3 kg
maximala vibrationer enligt EN 10,5 m/s2
Utförande Bygelform
anmärkning Universellt användbar
nätfrekvens 50 Hz
Vektygsbyte utan hjälpverktyg ja, FIXTEC-system
Produktslag Såg
märkspänning 230 V

Identification & Classification

Artikkelkode 078213 STEP100X
EAN / GTIN 4002395136513
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beskrivelse

Utförande:

Robusta och universellt användbara sticksågar med metallväxelhus och överlastskydd.
700 W sticksåg med variabelt varvtalsförval och byte av sågblad utan verktyg.
  • Anslutning för dammborttagningssystem.

Med snabbytessystemet FIXTEC för blixtsnabbt byte av sticksågblad utan verktyg.Inkopplingsbar pendelrörelse för optimal sågeffekt och spånavgång samt mindre slitage på sågbladet.

Leveransinnehåll:

Inklusive spånskydd.
Inklusive 2 st sågblad, utsugsadapter, glidsula, nätkabel 4 m, transportlåda.

Anmärkning:

Sticksågblad hittar du under nr 5888400−5888551.