Ackumulator-metallcirkelsåg utan ackumulator, Typ: MKS18LTXBL

Article no.: 078188 MKS18LTXBL
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
35 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • förpackning: kartong

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning kartong
tillverkarens beteckning MKS 18 LTX BL 58
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 18 V
maximalt varvtal: 3 600 min-1
sågblads-⌀ 165 mm
sågbladets hål-⌀ 20 mm
maximalt sågdjup 90° 58 mm
vikt inklusive batteri 3,8 kg
Produktslag Såg

Identification & Classification

Artikkelkode 078188 MKS18LTXBL
EAN / GTIN 4061792264656
Manufacturer/responsible person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beskrivelse

Utförande:

Högpresterande sladdlös handhållen metallcirkelsåg med spånuppsamlingslåda för kallsågning av metaller. Kompatibel med styrskenor.
  • Avslutningsbroms för maximal säkerhet tack vare snabbt sågklingstopp (< 1 sek.).
  • Snabb och exakt kapning av rör, profiler, kanaler, metallgaller och plåtar. Utan gnistor och grader.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, inklusive karbidcirkelsågblad för metall (40 kuggar), parallellanslag, sexkantsnyckel och styrskensadapter.
Levereras i kartong.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870073890.