{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| förpackning | Stålväska | |
| tillverkarens beteckning | BFE 9-20 | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| effektförbrukning | 950 W | |
| maximal bandhastighet | 9 m/s - 20 m/s | |
| bandbredd | 6 mm - 19 mm | |
| bandlängd | 457 mm | |
| vikt | 1,8 kg | |
| kabellängd | 4 m | |
| Produktslag | Bandslipar |
| Artikkelkode | 077720 BFE9-20 | |
| EAN / GTIN | 4007430298829 | |
| Manufacturer number | 602244500 | |
| Manufacturer/responsible person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |