{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| förpackning | Transportväska | |
| effektförbrukning | 750 W | |
| hastighet | 700 min-1 - 2 500 min-1 | |
| maximalt varvtal: | 700 min-1 - 2 500 min-1 | |
| stödtallrik ⌀ | 150 mm | |
| vikt | 1,8 kg | |
| maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
| Produktslag | Planslip |
| Artikkelkode | 077337 RS600 | |
| EAN / GTIN | 6416868338881 | |
| Manufacturer/responsible person | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |