{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
| tillverkarens beteckning | GWS 12V-76 | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 3 Ah | |
| Batterispänning | 12 V | |
| motorkonstruktion | borstlös EC-motor | |
| maximalt varvtal: | 19 500 min-1 | |
| maximal skiv-⌀ | 76 mm | |
| sågbladets hål-⌀ | 10 mm | |
| maximalt kapdjup | 16 mm | |
| vikt | 0,9 kg | |
| maximala vibrationer enligt EN | 13,5 m/s2 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
| Artikkelkode | 077100 12-76 | |
| EAN / GTIN | 3165140913393 | |
| Manufacturer number | 06019F200B | |
| Manufacturer/responsible person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |