• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Kärnborrmaskin MAB485

Article no.: 076530 MAB485

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • förpackning: Transportväska

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning MAB485
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 150 W
varvtalsområde 1:a växeln 50 min-1 - 250 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 100 min-1 - 450 min-1
form verktygshållare MK2
mått verktygshållare 19 mm Weldon
maximal kärnborr-⌀ i stål 40 mm
maximal gängtapps-⌀ i stål M16 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 18 mm
maximal sänk-⌀ 40 mm
maximal brotsch-⌀ 18 mm
längd magnetfot 84 mm
bredd magnetfot 168 mm
arbetsslag 160 mm
vikt 13 kg
Längd 295 mm
Bredd 175 mm
höjd 440 mm
Produktslag Kärnborrmaskin

Identification & Classification

Artikkelkode 076530 MAB485
EAN / GTIN 2050001676856
Manufacturer/responsible person BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Beskrivelse

Utförande:

  • Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
  • Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning innanför höljet.
  • Växel dränkt i oljebad
Kraftfulla allroundmaskiner för borrning, gängskärning, brotschning och försänkning i alla material. Höger-/vänstergång, helvågreglerelektronik, vertygshållare med nyckellöst snabbytessystem för borr och termosäkring ger mångsidiga användningsmöjigheter. Inklusive kärnborr ⌀ 14 / 18 / 22 mm med skärdjup 30 mm, inklusive snabbchuck SSBF 1 − 16 mm. Gängtappsadapter M10 / M12 / M16.

Användningsdata:

Den steglösa varvtalsregleringen och växellådans kraftiga nedväxling gör att dukan använda gängtappar, spiralborr, brotschar, försänkare och kärnborr för allamaterialkvaliteter.

Leveransinnehåll:

Inklusive verktygslåda, kärnborrfäste, utstötarstift för kärnborr, säkerhetskedja, smörjsystem och manöververktyg.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Anmärkning:

  • Kärnborr hittar du under nr. 118800 till 118820.
  • Kärnborrmaskiner med automatisk matning, monteringsskruvstycke, vakuumspännplatta och rörspännanordning på begäran.
  • Tryckluftsdrivna kärnborrmaskiner med ATEX-standard på begäran.