Slagskruvdragare, batteridriven slagskruvdragare

Article no.: 074801 IDS18V200T
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning IDS 18V-200 T
Antal ingående batterier 0
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
maximalt vridmoment 300 Nm
Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 2 500 min-1
slaghastighet 0 min-1 - 3 500 min-1
fästprofil verktygshållare Utvändig 4-kant
mått verktygshållare 1/2 tum
vikt 1,2 kg
maximala vibrationer enligt EN 11,6 m/s2
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagskruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 074801 IDS18V200T
EAN / GTIN 4053423301106
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

Industriell slagskruvdragare med konstant, förvalbart utgående vridmoment.
  • 9 nivåer av specifikt åtdragningsmoment med ∼ +/-15 % överensstämmelse med varje skruv.
  • Kontrollampa för åtdragning.
  • Hållbar hallsensorbrytare: Maximera kopplingscykeln för 2–5 gånger längre livslängd jämfört med konventionella produkter.
  • Differentiering av vridmomentet (frånslagsmoment, maxmoment, frigöringsmoment).
  • Processäkerhet: Låsfunktion för momentinställning via NFC-anslutning (med Pro360) för att säkerställa processäkerhet.
  • Anslutningsmöjligheter aktiverade för processtyrning (OK/IOK-registrering, skruvräkningsfunktion).
  • Användarvänlig: Status-LED efter avslutad åtdragning, akustisk signal.
  • Användarkomfort: Smalt handtag optimerat för industriellt bruk (utan softgrip).
  • Standardiserad batteriplattform för EXACT Clutch-verktyg från Bosch.
  • Längre livslängd och minskat buller tack vare automatisk avstängning.
  • Fastsättningsmöjlighet för upphängningskrokar.
  • Målgrupp: Fordon, tunga maskiner, järnväg.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073851 – nr 073866.