{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
| tillverkarens beteckning | GDR 18V-200 | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 4 Ah | |
| Batterispänning | 18 V | |
| Vridmomentsteg | 1 | |
| max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
| maximalt vridmoment hårt | 200 Nm | |
| slaghastighet | 0 min-1 - 4 000 min-1 | |
| största lossbrytningsmoment | 350 Nm | |
| fästprofil verktygshållare | Invändig sexkant | |
| mått verktygshållare | 1/4 tum | |
| vikt | 1,1 kg | |
| maximala vibrationer enligt EN | 14 m/s2 | |
| typisk användning | Strong | |
| Produktslag | Slagskruvdragare |
| Artikkelkode | 074052 GDR18V200 | |
| EAN / GTIN | 4059952596679 | |
| Manufacturer number | 06019J2107 | |
| Manufacturer/responsible person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |