Litiumjon system M12B4 4,0 Ah MB12 V

Article no.: 073815 MB12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
69 styck i lager

Select article variation and quantity

Batterityp Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning M12B4
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 12 V
passar för 12V Milwaukee
Vikt per batteri 460 g
Produktslag Ackumulator

Identification & Classification

Artikkelkode 073815 MB12
EAN / GTIN 4002395377268
Manufacturer number 4932430065
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ batteriteknik.
  • Lämplig för alla professionella användare.
  • LED-displayen för batteriladdnimgstillstånd ger hela tiden besked med en knapptryckning om batteriets aktuella laddningstillstånd.
  • Problemfri användning ned till - 20 °C.

Anmärkning:

När du använder Milwaukee M18-apparater som kommer i kontakt med kemikalier rekommenderar vi dig att använda batteriet 073816 MB18-CR.