• Tjänsteartiklar kan inte beställas separat, bara tillsammans med artiklar som tillhandahåller den tjänsten

Lasersignering QR-kod inkl. klartext, Antal: 3

Article no.: 029903 3
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Unknown

Select article variation and quantity

Antal Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Signering

Identification & Classification

Artikkelkode 029903 3
EAN / GTIN 2050002122833

Beskrivelse

Utförande:

Lasersignering är en mycket exakt och långvarig process för individuell märkning av produkter och material. Markering eller gravering appliceras direkt på ytan med en kraftfull multifiberlaser – utan kontakt och med högsta noggrannhet.
Denna process är idealisk för permanent beläggning av metall- och plastprodukter. Markeringarna är nötningsbeständiga, manipuleringssäkra och motståndskraftiga mot miljöpåverkan, vilket innebär att de inte bleknar eller slits. Genom att signera en Quick Response Codes (QR-kod) möjliggör du snabb och säker identifiering med hjälp av en scanner. Den tvådimensionella koden lagrar information som serienummer, produktdata eller webbadresser. För att säkerställa att innehållet i koden även kan förstås utan en läsare laseras koden även i klartext under eller bredvid koden.

Rekommendation:

Lasermärkning är en effektiv och pålitlig lösning för exakt och hållbar märkning av komponenter eller produkter. På grund av markeringarnas höga hållbarhet bibehålls kvaliteten på beläggningen på lång sikt.
Vi ger dig gärna individuell rådgivning för att hitta den optimala lösningen för dina specifika behov.

Anmärkning:

Lasersignering av logotyper och bilder är möjligt på begäran.
Signeringar endast för mätutrustning upp till en maximal längd av 600 mm.