• Tjänsteartiklar kan inte beställas separat, bara tillsammans med artiklar som tillhandahåller den tjänsten

Kalibrering Stålmätsticka, Längd max.: 10X500/2mm

Article no.: 026201 10X500/2
New product
Set price 10 st. (NOK 700,45 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Unknown

Select article variation and quantity

Längd max. (mm) Set price 10 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ackrediterad no
lämplig för Stålmätsticka
Produktslag Kalibrering

Identification & Classification

Artikkelkode 026201 10X500/2
EAN / GTIN 2050002119048

Beskrivelse

Utförande:

Allmän information:
Kalibrering är en väsentlig beståndsdel i kvalitetssäkringen. Som din partner för kalibrering av din mät- och testutrustning tar vi hand om hela processen, inklusive en säker transport. På så sätt garanterar vi en kalibrering om uppfyller alla standarder och följer alla relevanta föreskrifter och standarder för ditt företag.

Fabrikskalibrering (ISO):
Fabrikskalibrering erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till ackrediterad kalibrering (t.ex. DAkkS). Den överensstämmer med alla fabriksstandarder (inte med den nationella standarden som hos en ackrediterad certifiering) och uppfyller de krav som ställs på många områden. Vår kalibreringspartners laboratorier arbetar alltid i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025, vilket garanterar att kalibreringen och testningen sker på högsta nivå.

Rekommendation:

Genom sakkunnig hantering och regelbunden omkalibrering kan du förlänga din kontrollutrustnings användningstider och skydda dem mot skador och starkt slitage. Viktigt i detta sammanhang: Omfattande utbildning av medarbetarna i hantering av mät- och kontrollinstrument.

Anmärkning:

Kalibreringstjänsten kan bara beställas tillsammans med en tillhörande artikel. Vilken kalibreringsservice som är möjlig för vilken artikel framgår av respektive kalibrerbar mätutrustning.