• Tjänsteartiklar kan inte beställas separat, bara tillsammans med artiklar som tillhandahåller den tjänsten

Kalibrering 3-punkts innermikrometer med/utan inställningsring, maximaltmätområde: 100Rmm

Article no.: 022500 100R
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Unknown

Select article variation and quantity

maximaltmätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ackrediterad no
maximaltmätområde 100 mm
lämplig för Innermikrometer
Produktslag Kalibrering

Identification & Classification

Artikkelkode 022500 100R
EAN / GTIN 2050002083530

Beskrivelse

Utförande:

Allmän information:
Kalibrering är en väsentlig beståndsdel i kvalitetssäkringen. Som din partner för kalibrering av dina mät- och testinstrument tar vi hand om hela processen, inklusive säker transport. På så sätt garanterar vi en kalibrering om uppfyller alla standarder och följer alla relevanta föreskrifter och standarder för ditt företag.

Fabrikskalibrering (ISO):
Fabrikskalibrering erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till ackrediterad kalibrering (t.ex. DAkkS). Den överensstämmer med alla fabriksstandarder (inte med den nationella standarden som hos en ackrediterad certifiering) och uppfyller de krav som ställs på många områden. Vår kalibreringspartners laboratorier arbetar alltid i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025, vilket garanterar att kalibreringen och testningen sker på högsta nivå.

Rekommendation:

Genom sakkunnig hantering och regelbunden omkalibrering kan du förlänga din kontrollutrustnings användningstider och skydda dem mot skador och starkt slitage. Viktigt i detta sammanhang: Omfattande utbildning av medarbetarna i hantering av mät- och kontrollinstrument.

Anmärkning:

Kalibreringstjänsten kan bara beställas tillsammans med en tillhörande artikel. Vilken kalibreringsservice som är möjlig för vilken artikel framgår av respektive kalibrerbar mätutrustning.
Kalibreringsnumret som slutar med ett ”R” (t.ex. 022500 100R) hänvisar till en ackr. kalibrering inkl. inställningsring. Kalibreringsnumret utan ”R” i slutet (t.ex. 022500 100) anger att inställningsringen inte ingår i den ackr. kalibreringen.
Kalibrering av 3-punkts-innermikrometer nr 428990 inklusive inställningsring.