Wisselplaat GARANT HB7020
Hoogrendement-wisselplaat met maximale slijtvastheid.

Robust, scharf und einzigartig gut!
Robuust, scherp en uitzonderlijk goed! De nieuwe GARANT-wisselplaat HB 7020 heeft een perfect voorbeeld uit de natuur – de haaientand. Met de evolutionaire geavanceerde eigenschappen van de haaientand onderscheidt de nieuwe GARANT wisselplaat HB 7020 zich tijdens een vergelijkingstest bij de bewerking van staal.
Het multilayer-coatingsysteem van de GARANT-wisselplaat maakt de hoogste snijwaarden en maximale betrouwbaarheid mogelijk door een hierop afgestemd, innovatief gradiënt-hardmetaalsubstraat – vergelijkbaar met de haaientand met externe hardheid en een elastische kern.

Perfecte eigenschappen
Evolutionair geavanceerde structuren van de haaientand leveren parallellen voor de materiaalontwikkeling – dit maakt de nieuwe GARANT hoogrendement-wisselplaat HB 7020 maximaal slijtvast.
- Gerichte nano-kristallen
- Optimale hardheids- en taaiheidscombinatie
- Robuust gradiëntmateriaal
- Extreem glad oppervlak

De geometrieën
Optimale spaanbreuk in het totale ISO P-bereik: de HB 7020 is er in 4 verschillende en speciaal op het HB 7020-materiaal afgestemde geometrieën. Elke toepassing bij het frezen van staal wordt afgedekt!
1. SS – De fijne:
- Zeer goede spaancontrole bij geringe snijdieptes.
- Weiche Spanabfuhr durch dynamisch geformte Schneidkante.
2. SM – De universele:
- De SM-geometrie vindt de optimale balans tussen breukvastheid en scherpte.
3. SG – De robuuste:
- Eerste keus bij onderbroken snedes en werkstukken met verhard oppervlak.
4. SR – De grove:
- Voor extreme onderbroken snedes en grote snijdieptes.
- Spaanbreker voor enkelzijdige wisselplaten.