Hydraulische 2-armige trekker met instelbare spandiepte, hydraulische holle-plunjer cylinder, tot 420 mm Spanwijdte_inch, Spandiepte

Artikelnummer: Y28-205
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y28-205
EAN/GTIN 4021176036088
Nummer fabrikant Y28-205
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hydraulische, 2-armige trekker met verstelbare spandiepte en hydraulische holle zuigercilinder voor pompaansturing wordt gebruikt voor het trekken van bijzonder grote en vastzittende lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. De hydraulische holle zuigercilinder bereikt een hoge trekkracht van maximaal 50 t. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. De oscillerende trekhaken passen zich aan elke inbouwsituatie aan en zijn door de verstelbaarheid van de spandiepte universeel inzetbaar.
  • Hydraulische holle zuigercilinder garandeert een gemakkelijk en gecontroleerd trekken van bijzonder grote en vastzittende delen met weinig inspanning
  • Verstelbare trekhaken zur individuellen Anpassung der spandiepte dank mehrfachbohrung in den trekhaken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Draadafmeting: andere
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 16 9/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 420 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 300 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 11 13/16
  • Max. trekkracht [kN]: 200 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 20 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 22.05
  • Omkeerbare trekhaken: Nee
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 420 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Max. Druk [bar]: 700 bar

Downloads en documenten

Geschikte producten