Hydraulische spreider

Artikelnummer: Y-165-15-20-E
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y-165-15-20-E
EAN/GTIN 4021176023576
Nummer fabrikant Y-165-15-20-E
L-nummer L80010 106189
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hydraulische spreider van de serie Y-165 is een technisch apparaat waarmee een expansie of spreiding wordt gecreëerd door middel van hydraulische druk. De hydraulische spreider bestaat uit een cilinder, waarin een zuiger beweegt. Door het gebruik van hydrauliekvloeistof wordt de zuiger met hoge druk verplaatst, waardoor de beide armen van de spreider opengaan. Hydraulische spreiders worden voornamelijk door de brandweer, in de reddingstechniek en industrie gebruikt. Het bijhorende Safetyblock zorgt ervoor dat de flenzen in de gespreide positie blijven, zodat het gereedschap bijgesteld kan worden.
  • De hydrauliek zorgt voor een maximale hefkracht
  • Dankzij het hydraulische mechanisme is de toepassing van gerichte druk zeer efficiënt en controleerbaar.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 75 mm
  • Totale breedte [inch]: 2 15/16
  • Totale diepte [mm]: 295 mm
  • Totale diepte [inch]: 11 5/8
  • Totale hoogte [mm]: 63 mm
  • Totale hoogte [inch]: 2 1/2
  • Belastbaarheid [kg]: 25
  • Max. trekkracht [kN]: 150 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 15 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 16.53
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Dikte achterste snijrand [mm]: 6 mm
  • Totale snijkanthoogte [mm]: 36 mm
  • Strooibereik (min) [mm]: 6 mm
  • Spreidbereik (max) [mm]: 46 mm
  • Snijrandbreedte [mm]: 31 mm
  • Naaf [mm]: 25 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal onderdelen: 2
  • Verpakking: Geval
  • Totale lengte koffer [mm]: 442 mm
  • Totale kastdiepte [mm]: 357 mm
  • Totale kasthoogte [mm]: 151 mm
  • Type geval: K-L-BOXX-L-136
  • Materiaal van de koffer: Aluminium / kunststof
  • Aantal handgrepen: 2
  • Zijhandgreep beschikbaar: Ja
  • Stapelbaar: Ja
  • Schuimrubberen inzetstuk: Ja
  • Spreidbereik (min - max) [mm]: 6 mm - 46 mm
  • Geschikt voor Sortimo opslagsysteem: Ja
  • Max. Druk [bar]: 700 bar