Reduceerhuls voor MK-kolf met uitdraaibaar lipje, MK3 - DIN6383, 25.SK50MK3L65AL

Artikelnummer: W140443
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
Artikelnummer W140443
EAN/GTIN 4069739584096
Nummer fabrikant 25.SK50MK3L65AL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 65 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.SK50MK3L65AL
  • Producttype: Verloopbus voor MK-schacht met uitbreeklip
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): MK3
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 65 mm