• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Houder voor inschroeffrees, 27.SK40M12L119ES

Artikelnummer: W140216
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
Artikelnummer W140216
EAN/GTIN 4069739581859
Nummer fabrikant 27.SK40M12L119ES
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M12, LPR = 119 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.SK40M12L119ES
  • Producttype: Opname voor inschroeffrees
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): M12; GG(G)
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 , 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 100 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 119 mm