• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Spantanghouder (ER16), 31.HSK63AR16L160

Artikelnummer: W139640
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
Artikelnummer W139640
EAN/GTIN 4069739576206
Nummer fabrikant 31.HSK63AR16L160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK63A (ISO12164-1), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 160 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.HSK63AR16L160
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 160 mm