Freeskop houder, 42.HSK100A40L100MA

Artikelnummer: W139443
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
Artikelnummer W139443
EAN/GTIN 4069739574233
Nummer fabrikant 42.HSK100A40L100MA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK100A (ISO12164-1), d = 40 mm, LPR = 100 mm (A)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.HSK100A40L100MA
  • Producttype: Meskopopname
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 40 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : A
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Koelkanalen
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 27 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 100 mm