Freeskop houder, 42.HSK100A16L130MA

Artikelnummer: W139405
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
Artikelnummer W139405
EAN/GTIN 4069739573854
Nummer fabrikant 42.HSK100A16L130MA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK100A (ISO12164-1), d = 16 mm, LPR = 130 mm (A)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 42.HSK100A16L130MA
  • Producttype: Meskopopname
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 16 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : A
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Koelkanalen
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 17 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 130 mm