• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Spantanghouder (ER40), 31.BT30R40L70

Artikelnummer: W139224
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
Artikelnummer W139224
EAN/GTIN 4069739572055
Nummer fabrikant 31.BT30R40L70
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 3,5 - 26,0 mm, LPR = 70 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.BT30R40L70
  • Producttype: Spantanghouder
  • Adapterinterface (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 3,5 - 26,0 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Uitsteeklengte (LPR): 70 mm