ER Spantanghouder UP, 080 4004E UP-Ø 2

Artikelnummer: W111454
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
Artikelnummer W111454
EAN/GTIN 4069739556611
Nummer fabrikant 080 4004E UP-Ø 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER08 (ISO15488B), d = 1,5 - 2 mm, UP ≤ 5 µm

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 080 4004E UP-Ø 2
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 2 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5 µm
  • Afdichting (SEALP): Nee
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 4004E
  • Diameter behuizing (BD): 8,5 mm
  • Totale lengte (OAL): 13,8 mm