ER spantanghouder, 250 430E-Ø19

Artikelnummer: W111207
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
Artikelnummer W111207
EAN/GTIN 4069739555607
Nummer fabrikant 250 430E-Ø19
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER25 (ISO15488B), d = 18 - 19 mm, ≤ 15 µm

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 250 430E-Ø19
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 19 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 15 µm
  • Afdichting (SEALP): Nee
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 430E
  • Diameter behuizing (BD): 26 mm
  • Totale lengte (OAL): 34 mm