ER spantanghouder, gesloten, 402 472E NC-Ø 3

Artikelnummer: W110481
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
Artikelnummer W110481
EAN/GTIN 4069739550961
Nummer fabrikant 402 472E NC-Ø 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER40 (ISO15488A), d = 3 mm, ≤ 15 µm , alleen nominale klemmaat

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 402 472E NC-Ø 3
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 3 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 15 µm
  • Afdichting (SEALP): Ja
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 472E
  • Diameter behuizing (BD): 40,7 mm
  • Totale lengte (OAL): 46 mm