ER spantanghouder, gesloten, 252 430E NC-Ø 6

Artikelnummer: W110339
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
Artikelnummer W110339
EAN/GTIN 4069739549996
Nummer fabrikant 252 430E NC-Ø 6
L-nummer L31490 114749
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER25 (ISO15488A), d = 6 mm, ≤ 15 µm , alleen nominale klemmaat

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 252 430E NC-Ø 6
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER25 (ISO15488A)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 6 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 15 µm
  • Afdichting (SEALP): Ja
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 430E
  • Diameter behuizing (BD): 25,7 mm
  • Totale lengte (OAL): 34 mm