• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Veiligheidsklomp SB A E VD 4060 ESD NB 45

Artikelnummer: VD 4060 ESD NB 45

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: SB
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
EU-schoenmaat 45
Veiligheidsklasse SB
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Clog

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VD 4060 ESD NB 45
EAN/GTIN 4044348424933
Nummer fabrikant VD 4060 ESD NB 45
L-nummer L00780 1910
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
  • Zacht microvezel
  • Verstelbare hielband
  • Aluminium teenbescherming
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool TPU Dynamics ESD