• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Automaat Cut C13 PU Handschoen (144 paar) Grey XS R

Artikelnummer: VB622G7RXS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 6

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VB622G7RXS
EAN/GTIN 15036108901521
Nummer fabrikant VB622G7RXS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Maak kennis met de MR snij PU palm handschoen voor verkoopautomaten, speciaal ontworpen voor verkoopautomaten. Met snijweerstandsniveau C biedt deze handschoen ongeëvenaarde bescherming tegen snijwonden en scherpe voorwerpen. De naadloze voering zorgt voor uitzonderlijk comfort en beweeglijkheid. De verpakking zelf is gecomprimeerd om de machinecapaciteit te maximaliseren. Verkrijgbaar in volle dozen voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Niveau C snijbestendigheid
  • Compressie verpakt voor maximale machine capaciteit
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • Gladde PU coating
  • CE gecertificeerd
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Verpakkinggeschikt voor meerdere doeleinden
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Ademende naadloze voering
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Elastiek; Polyester; Glasvezel; Glasvezel;