• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill VX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Artikelnummer: V33.1609.33 A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V33.1609.33 A HM
EAN/GTIN 4069769314151
Nummer fabrikant AAWZ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ
D = 16 mm, L2 = 33 mm, D1 = 9 mm

Technische parameters:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • Schroef = ATK6
  • L2 = 33,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L1 = 101,0 mm