• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill VX freesplaat, algemeen groeffrezen in lichtgewicht, rechte groefvorm, w=1,2 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Artikelnummer: V33.0120.42.10 C X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V33.0120.42.10 C X808
EAN/GTIN 4069769313475
Nummer fabrikant AFJNX808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Algemeen groeffrezen in lichtgewicht, rechte groefvorm
w=1,2 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Technische parameters:

  • tmax = 10,0 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 6,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 33,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,20 mm (tolerantie -0,02)
  • ØDS = 32,7 mm