simmill VX freesschaft, staal, voor spantangopname, DIN 6499, spantang ER20, L2=35 mm, D1=14 mm

Artikelnummer: V28.ER20.14.35
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V28.ER20.14.35
EAN/GTIN 4069769312386
Nummer fabrikant ABJC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Staal, voor spantangopname, DIN 6499
Spantang ER20, L2=35 mm, D1=14 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Spannmoer = ATS6
  • Schroefdraad spanmoer = M25x1,5
  • ØD = 35,0 mm
  • L1 = 69,50 mm
  • Schroef = ATK6
  • Voor spantang = ER20