simmill VX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=1-2 mm, vanaf schroefdraadmaat M33

Artikelnummer: V28.0720.01 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V28.0720.01 M X800
EAN/GTIN 4069769311341
Nummer fabrikant AGS9X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 1-2 mm, vanaf schroefdraadmaat M33

Technische parameters:

  • S = 4,6 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 0,12 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • Helling (tot) = 2,0 mm
  • Helling (vanaf) = 1,0 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M33
  • b = 6,6 mm
  • tmax = 1,20 mm