simmill VX freesplaat, algemeen groeffrezen, rechte groefvorm, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Artikelnummer: V28.0200.02.09 G X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V28.0200.02.09 G X500
EAN/GTIN 4069769310092
Nummer fabrikant AM94X500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Algemeen groef frezen, rechte groefvorm
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Technische parameters:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 28,3 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • S = 6,5 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie -0,02)
  • ØDS = 28,0 mm
  • ZEFP = 3