simmill VX frees, staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ, D=19,05, L2=35,7, D1=14

Artikelnummer: V28.0.750.14.35 A ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V28.0.750.14.35 A ST
EAN/GTIN 4069769311358
Nummer fabrikant A4NV
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ
D=19,05 , L2=35,7 , D1=14

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • Schroef = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • ØDh6 = 19,050 mm