simmill VX freesschaft, staal, voor spantangopname, DIN 6499, spantang ER25, L2=30 mm, D1=12 mm

Artikelnummer: V22.ER25.12.30.B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer V22.ER25.12.30.B
EAN/GTIN 4069769308815
Nummer fabrikant AVM4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Staal, voor spantangopname, DIN 6499
Spantang ER25, L2=30 mm, D1=12 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20T
  • ØD1 = 12,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Spannmoer = AUK0
  • Schroefdraad spanmoer = M30x1,0
  • ØD = 35,0 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • Voor spantang = ER25
  • Schroef = ATK6